Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Billentyűfedél 2-es Swing szerelvényhez fehér GT77942 - 3557G-A00652 B1

ABB
MásolásMásolás
ABB - Billentyűfedél 2-es Swing szerelvényhez fehér GT77942

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kettes billenő

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

  • RAL-szám (hasonló) - 9016

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77942

Gyártói cikkszám

3557G-A00652 B1

Gyártói típuskód

SWING 3557G-A00652B1

Kivitel:

kettes billenő

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9016

Anyag:

műanyag

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyűfedél 2-es Swing szerelvényhez fehér