ABB - Billentyűfedél, 3 sarkú kapcsoló, Zoni, fekete matt SX143055 - 2CHT590666A4237
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Szövegmező / írási felület - Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
8592624452263
Sonepar cikkszám
SX143055
Gyártói cikkszám
2CHT590666A4237
Gyártói típuskód
3559T-A00666 237
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
Szélesség:
58.5 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
29 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
Mélység:
59 mm