Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ABB - Billentyűfedél, 3P kapcsoló, printelt I/O felirattal, Zoni, púder SX143072 - 2CHT590933A4242

ABB
MásolásMásolás
ABB - Billentyűfedél, 3P kapcsoló, printelt I/O felirattal, Zoni, púder SX143072

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kettes billenő

  • Felirat/jelzés - 0

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592624450658

Sonepar cikkszám

SX143072

Gyártói cikkszám

2CHT590933A4242

Gyártói típuskód

3559T-A00933 242

Kivitel:

kettes billenő

Felirat/jelzés:

0

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

piros

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Szélesség:

58.5 mm

Magasság:

30.7 mm

Mélység:

58.5 mm

Billentyűfedél, 3P kapcsoló, printelt I/O felirattal, Zoni, púder