ABB - Billentyűfedél egysarkú Swing szerelvényhez fehér GT77941 - 2CHG570651A4520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 9016
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595017204531
Sonepar cikkszám
GT77941
Gyártói cikkszám
2CHG570651A4520
Gyártói típuskód
SWING 3557G-A00651B1
Kivitel:
egyes billenő
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9016
Anyag:
műanyag
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyűfedél egysarkú Swing szerelvényhez fehér