ABB - Billentyűfedél világítós kettős Swing szerelvényhez fehér GT77944 - 3557G-A00654 B1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kettes billenő
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 9016
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77944
Gyártói cikkszám
3557G-A00654 B1
Gyártói típuskód
SWING 3557G-A00654B1
Kivitel:
kettes billenő
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9016
Anyag:
műanyag
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyűfedél világítós kettős Swing szerelvényhez fehér