ABB - Billentyűfedél világítós Swing szerelvényhez fehér GT77943 - 3557G-A00653 B1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 9016
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77943
Gyártói cikkszám
3557G-A00653 B1
Gyártói típuskód
SWING 3557G-A00653B1
Kivitel:
egyes billenő
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9016
Anyag:
műanyag
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyűfedél világítós Swing szerelvényhez fehér