Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Bináris bemenet 8 csat. IP20 GT77167 - 2CDG110056R0011

MásolásMásolás
ABB - Bináris bemenet 8 csat. IP20 GT77167

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Bemenetek száma - 8

  • Bemeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77167

Gyártói cikkszám

2CDG110056R0011

Gyártói típuskód

BE/S8.20.1

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Bemenetek száma:

8

Bemeneti feszültség:

0-0 V

Busz-csatolással:

Igen

Modulszélesség:

4

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

LED-vezérlés:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Külső lekérdező feszültség szükséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer bináris bemenet ; Bináris bemenet 8 csat.