ABB - Biztonsági ajtókapcsoló, standard kulccsal MKey8Z 24VDC IP67 SN091889 - 2TLA050011R0122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés típusa - nyugalmi áram elve
Menekülés-kioldóval - Nem
Befogóerő - 2000 N
Nyitóérintkezők száma - 2
Záróérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7350024466478
Sonepar cikkszám
SN091889
Gyártói cikkszám
2TLA050011R0122
Gyártói típuskód
MKey8Z 24VDC
Reteszelés típusa:
nyugalmi áram elve
Menekülés-kioldóval:
Nem
Befogóerő:
2000 N
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Kapcsolási tagok típusa:
csúszó kapcsolóelem
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Ház anyaga:
fém
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Segédkireteszeléssel:
Igen
Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Szenzor szélessége:
48 mm
Szenzor magassága:
47 mm
Szenzor hossza:
177 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
2.5 A
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Házforma/háztípus:
egyéb
Házbevonat:
bevonat nélkül
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Védettség (IP):
IP67