Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Biztonsági engedélyező kapcsoló …V (működtető) IP65 SN117208 - 2TLA020002R3100

ABB
MásolásMásolás
ABB - Biztonsági engedélyező kapcsoló …V (működtető) IP65 SN117208

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási tagok típusa - ugró kapcsolótag

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 2

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7350024455076

Sonepar cikkszám

SN117208

Gyártói cikkszám

2TLA020002R3100

Gyártói típuskód

JSHD4H2

Kapcsolási tagok típusa:

ugró kapcsolótag

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

2

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Rövidzárlat ellenőrzés lehetséges:

Igen

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Kiegészítő nyomógombok száma:

0

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

Védettség (IP):

IP65

Biztonsági engedélyező kapcsoló …V (működtető) IP65