ABB - Biztonsági fényfüggöny adó-vevő oldal GT71665 - 2TLA022200R1000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor hossza - 380 mm
Védőmező magassága - 300 mm
Kaszkádosítható - Nem
Némító funkcióval - Igen
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT71665
Gyártói cikkszám
2TLA022200R1000
Gyártói típuskód
2TLA022200R1000
Szenzor hossza:
380 mm
Védőmező magassága:
300 mm
Kaszkádosítható:
Nem
Némító funkcióval:
Igen
Feszültség fajtája:
DC
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Igen
Kimeneti kapcsolóelem OSSD típusa:
PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Szenzor magassága:
48 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
500 mA
Védőmező hatótávolsága:
6 m
Fényfüggöny felbontása:
14 mm
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Szenzor hullámhossza:
880 nm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
2
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Szűrés lehetséges:
Igen
Szenzor szélessége:
37 mm
Érzékelési képesség a próbatest számára:
14 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Egyutas rendszer szállításának összessége:
adó és vevő
Környezeti hőmérséklet:
-10-55 °C
Felülírható:
Igen
Reakcióidő:
68 ms
Csökkentett felbontás:
Nem
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
24 V
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
4
Sugárkódolással:
Nem
Órajelirányítás lehetséges:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen