ABB - Biztonsági fényfüggöny adó-vevő oldal SN099188 - 2TLA022302R0100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor hossza - 37 mm
Felszerelés védelmi osztály - védelmi osztály 3
Védőmező magassága - 300 mm
Kaszkádosítható - Nem
Némító funkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7350024481518
Sonepar cikkszám
SN099188
Gyártói cikkszám
2TLA022302R0100
Gyártói típuskód
Orion1-4-30-030-B 2TLA022302R0100
Szenzor hossza:
37 mm
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 3
Védőmező magassága:
300 mm
Kaszkádosítható:
Nem
Némító funkcióval:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Igen
Kimeneti kapcsolóelem OSSD típusa:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Szenzor magassága:
0.383 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
500 mA
Védőmező hatótávolsága:
19 m
Fényfüggöny felbontása:
30 mm
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Szenzor hullámhossza:
950 nm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
2
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Szűrés lehetséges:
Nem
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Szenzor szélessége:
65 mm
Érzékelési képesség a próbatest számára:
30 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Egyutas rendszer szállításának összessége:
adó és vevő
Környezeti hőmérséklet:
0-55 °C
Felülírható:
Nem
Reakcióidő:
11 ms
Csökkentett felbontás:
Nem
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
24 V
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
4
Sugárkódolással:
Nem
Órajelirányítás lehetséges:
Nem
Újraindítás-zárral:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen