ABB - Biztonsági fénykapcsoló JokabSafety IP67 SN003165 - 2TLA020009R0600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. kapcsolási távolság - 10000 mm
Időfunkcióval - Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet - Nem
Védettség (IP) - IP67
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003165
Gyártói cikkszám
2TLA020009R0600
Gyártói típuskód
jokab
Max. kapcsolási távolság:
10000 mm
Időfunkcióval:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Védettség (IP):
IP67
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Optikai felület anyaga:
műanyag
Környezeti hőmérséklet:
-25-65 °C
Védőmező hatótávolsága:
10 m
Fényfajta:
lézerdióda vörös fény
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Névleges kapcsolási távolság:
10000 mm
Max. kimeneti áram:
30 mA
Egyutas rendszer szállításának összessége:
adó és vevő
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Reflektorral:
Nem
Nyílásszög:
4 °
Kiesés előrejelzése:
Nem
Beállítási folyamat:
kézi beállítás
Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:
Igen
Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
1
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Kapcsolóelem típusa:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szenzor átmérője:
18 mm
Szenzor hossza:
61 mm
Nyomófunkció:
sötétre kapcsoló
Ház anyaga:
fém
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
30 mA
Min. reflektortávolság:
0 mm
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
4
Feszültség fajtája:
DC
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Szenzor hullámhossza:
660 nm
Újraindítás-zárral:
Nem