Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Biztonsági leválasztó transzf. 12-24V 40VA SN082206 - 2CSM401043R0811

ABB
MásolásMásolás
ABB - Biztonsági leválasztó transzf. 12-24V 40VA SN082206

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 12 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 3.33 A

  • Szekunder feszültség 2 - 24 V

  • Transzformátor fajtája - biztonsági transzformátor

  • Max. kimeneti áram - 1.67 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012542928607

Sonepar cikkszám

SN082206

Gyártói cikkszám

2CSM401043R0811

Gyártói típuskód

TS40/12-24C

Szekunder feszültség 1:

12 V

Szekunder áramerősség 1:

3.33 A

Szekunder feszültség 2:

24 V

Transzformátor fajtája:

biztonsági transzformátor

Max. kimeneti áram:

1.67 A

Max. kimeneti teljesítmény:

40 W

Falon kívüli:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

4

Hosszúság:

120 mm

Szélesség:

70 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

1.6 A

Max. teljesítményveszteség:

10 W

Magasság:

85 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Biztonsági leválasztó transzf. 12-24V 40VA