Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Biztonsági relé RT6 230V 3NO/1NC SN071032 - 2TLA010026R0500

ABB
MásolásMásolás
ABB - Biztonsági relé RT6 230V 3NO/1NC SN071032

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - alapkészülék

  • Bemenetek kiértékelése - kétcsatornás

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071032

Gyártói cikkszám

2TLA010026R0500

Gyártói típuskód

RT6 230AC

Kivitel:

alapkészülék

Bemenetek kiértékelése:

kétcsatornás

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

3

Stop-kategória IEC 60204 szerint:

0

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

SIL IEC 61508 szerint:

3

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Igen

VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:

Igen

Szelepek felügyeletére alkalmas:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:

Igen

Levehető szorítókkal:

Igen

Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:

Igen

Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:

Igen

Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Nem

Kezdő bemenettel:

Nem

Némító funkcióval:

Nem

Visszavezető (áram)körrel:

Igen

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

2

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

BG BIA engedéllyel:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Szélesség:

45 mm

Magasság:

84 mm

Mélység:

120 mm

Relék ; Biztonsági relé ; Biztonsági relé RT6 230V 3NO/1NC