ABB - Biztonsági relé vészleállító felügyelethez 230VAC GT26466 - 1SAR501020R0005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Tápfeszültség típusa - AC
Szélesség - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT26466
Gyártói cikkszám
1SAR501020R0005
Gyártói típuskód
C571-AC/230VAC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Szélesség:
22.5 mm
Relék ; Biztonsági relé ; Biztonsági relé vészleállító felügyelethez 230VAC