Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Biztonsági relé vészleállító felügyelethez 230VAC GT27932 - 1SAR503141R0005

MásolásMásolás
ABB - Biztonsági relé vészleállító felügyelethez 230VAC GT27932

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Szélesség - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27932

Gyártói cikkszám

1SAR503141R0005

Gyártói típuskód

C574/0.5-30s/A/230VAC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Szélesség:

45 mm

Relék ; Biztonsági relé ; Biztonsági relé vészleállító felügyelethez 230VAC