ABB - Biztosítós szakaszoló kapcsoló 16A 1P 400VAC /250VDC (D01) SN095443 - 2CDE111001R1902
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D01
Pólusszám - 1
Névleges áram - 16 A
Szerelési mód - DIN-sín
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779655798
Sonepar cikkszám
SN095443
Gyártói cikkszám
2CDE111001R1902
Gyártói típuskód
ISS16/1
Méret:
D01
Pólusszám:
1
Névleges áram:
16 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Anyag:
műanyag
Kivitelezés fedéllel:
Igen
Névleges feszültség:
400 V
Biztosítós szakaszoló kapcsoló 16A 1P 400VAC /250VDC (D01)