Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Biztosítós szakaszolókapcsoló 250A 3P 690V AC20...23 SN003195 - 1SCA022719R0090

ABB
MásolásMásolás
ABB - Biztosítós szakaszolókapcsoló 250A 3P 690V AC20...23 SN003195

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - NH1

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

781 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

6417019230580

Sonepar cikkszám

SN003195

Gyártói cikkszám

1SCA022719R0090

Gyártói típuskód

OS250D03P

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

NH1

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Kábelbevezetés:

egyéb

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Működtető elem helyzete:

bal

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

250 kW

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

80 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

8 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Front szerelés:

Nem

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Igen

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszolókapcsoló-biztosító ; Biztosítós szakaszolókapcsoló 250A 3P 690V AC20...23