ABB - Biztosítós terhelésszakaszoló 1P+N IP20 SN011954 - 2CSM296532R1801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 22x58 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 4
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012542771227
Sonepar cikkszám
SN011954
Gyártói cikkszám
2CSM296532R1801
Gyártói típuskód
E93N/125
Biztosítékmérethez:
22x58 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
4
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
8
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
73.26 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Biztosítós terhelésszakaszoló 1P+N