ABB - Biztosítós terhelésszakaszoló 3P, 22x58mm olvadóbetétekhez IP20 SN078011 - 2CSM277502R1801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 22x58 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 3
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012542575429
Sonepar cikkszám
SN078011
Gyártói cikkszám
2CSM277502R1801
Gyártói típuskód
E93/125
Biztosítékmérethez:
22x58 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
3
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
6
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
73.26 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Biztosítós terhelésszakaszoló 3P, 22x58mm olvadóbetétekhez