ABB - Biztosítós terhelésszakaszoló napelemes rendeszerekhez, 2P, 10.3x38mm PV olvadóbetétekhez SN188084 - 2CSM204703R1801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 1000 V
Pólusszám - 2
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN188084
Gyártói cikkszám
2CSM204703R1801
Gyártói típuskód
E92/32PV
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
1000 V
Pólusszám:
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
2
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
64 mm
Biztosítós terhelésszakaszoló napelemes rendeszerekhez, 2P, 10.3x38mm PV olvadóbetétekhez