Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Biztosítós terhelésszakaszoló sáv, 1250A / 500V, olvadóbetét, ''3'' SN106897 - 1SEP620025R3000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Biztosítós terhelésszakaszoló sáv, 1250A / 500V, olvadóbetét, ''3'' SN106897

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 1250 A

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - NH3

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7025840090175

Sonepar cikkszám

SN106897

Gyártói cikkszám

1SEP620025R3000

Gyártói típuskód

ZHBM1250A-3P-M12

Névleges tartós áram (Iu):

1250 A

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

NH3

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

500 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Igazoló elem típusa:

egyéb

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP30

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

100 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Nem

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Biztosítós terhelésszakaszoló sáv, 1250A / 500V, olvadóbetét, ''3''