ABB - Blind door 3PW 12GU IP55 SN094362 - 2CPX010548R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 789 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617105480
Sonepar cikkszám
SN094362
Gyártói cikkszám
2CPX010548R9999
Gyártói típuskód
TZB312
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
789 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1843 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
27 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Blind door 3PW 12GU IP55