Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Busch Axcent 4 es keret magas fényű fényes fekete színben IP20 GT93536 - 1754-0-4412

ABB
MásolásMásolás
ABB - Busch Axcent 4 es keret magas fényű fényes fekete színben IP20 GT93536

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 4

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT93536

Gyártói cikkszám

1754-0-4412

Gyártói típuskód

1724-281

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

4

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

4

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

91 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

304 mm

Beépítési szélesség:

64 mm

RAL-szám (hasonló):

9005

Mélység:

11 mm

Beépítési magasság:

64 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Busch Axcent 4 es keret magas fényű fényes fekete színben