ABB - Busch forgatható dimmer, süllyesztett, DALI, Tunable White, belső tápegységgel SX143221 - 2CKA006599A3026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges feszültség - 230 V
Névleges áram - 0.08 A
Működtetés módja - forgó-/nyomófej
Dimmelés DALI - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011395211410
Sonepar cikkszám
SX143221
Gyártói cikkszám
2CKA006599A3026
Gyártói típuskód
2116/11 U
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
0.08 A
Működtetés módja:
forgó-/nyomófej
Dimmelés DALI:
Igen
Dimmelés gyártó specifikus:
Igen
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Fényérték memória:
Igen
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
53 mm
Min. készülékdoboz mélység:
28.5 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Metálszínű:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem