Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ABB - Busch forgatható dimmer, süllyesztett, DALI, Tunable White SX143220 - 2CKA006599A3025

ABB
MásolásMásolás
ABB - Busch forgatható dimmer, süllyesztett, DALI, Tunable White SX143220

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Működtetés módja - forgó-/nyomófej

  • Vezérlőáram - 15 mA

  • Dimmelés DALI - Igen

  • Dimmelés gyártó specifikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011395211403

Sonepar cikkszám

SX143220

Gyártói cikkszám

2CKA006599A3025

Gyártói típuskód

2116 U

Szerelési mód:

süllyesztett

Működtetés módja:

forgó-/nyomófej

Vezérlőáram:

15 mA

Dimmelés DALI:

Igen

Dimmelés gyártó specifikus:

Igen

Fényérték memória:

Igen

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

48.6 mm

Min. készülékdoboz mélység:

28.5 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Metálszínű:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Busch forgatható dimmer, süllyesztett, DALI, Tunable White