Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ABB - Busch-Radio DAB+ rádió betét, Bluetooth interfésszel zene lejátszáshoz SX143215 - 2CKA008200A0279

MásolásMásolás
ABB - Busch-Radio DAB+ rádió betét, Bluetooth interfésszel zene lejátszáshoz SX143215

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - alapelem

  • Rögzítés módja - csavarral

  • Szín - egyéb

  • Modulok száma (modulos építési módnál) - 0

  • Rádióirányítású - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011395304969

Sonepar cikkszám

SX143215

Gyártói cikkszám

2CKA008200A0279

Gyártói típuskód

8217 U-101-500

Összeállítás:

alapelem

Rögzítés módja:

csavarral

Szín:

egyéb

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Rádióirányítású:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

32 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Busch-Radio DAB+ rádió betét, Bluetooth interfésszel zene lejátszáshoz