Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ABB - Busch rövid számláló betét, visszaszámláló időzítő SX143227 - 2CKA006410A0393

ABB
MásolásMásolás
ABB - Busch rövid számláló betét, visszaszámláló időzítő SX143227

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Rögzítés módja - csavarral

  • Csillagászati program/asztroprogram - Nem

  • Kivitel - elektronikus

  • Önálló működés - 12 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011395168912

Sonepar cikkszám

SX143227

Gyártói cikkszám

2CKA006410A0393

Gyártói típuskód

6465 U-101-500

Szerelési mód:

süllyesztett

Rögzítés módja:

csavarral

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Kivitel:

elektronikus

Önálló működés:

12 h

Összeállítás:

alapelem

Záróérintkezők száma:

1

Időbeállítás:

0.02-600 min

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Áttetsző:

Nem

Véletlenszám-generátor:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Névleges áram:

10 A

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Fényérzékelő-csatlakozóval:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Beépítési mélység:

28.3 mm

Min. készülékdoboz mélység:

28.3 mm

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

49 mm

Busch rövid számláló betét, visszaszámláló időzítő