Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - CA4-10-T Segédérintkező blokk homlokfelületre, 1 NO SN136508 - 1SBN010110T1010

ABB
MásolásMásolás
ABB - CA4-10-T Segédérintkező blokk homlokfelületre, 1 NO SN136508

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3471523130371

Sonepar cikkszám

SN136508

Gyártói cikkszám

1SBN010110T1010

Gyártói típuskód

CA4-10-T

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

4 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

CA4-10-T Segédérintkező blokk homlokfelületre, 1 NO