ABB - cable strain plinth 5PW SN086785 - 2CPX010477R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 1250 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617104773
Sonepar cikkszám
SN086785
Gyártói cikkszám
2CPX010477R9999
Gyártói típuskód
2CPX010477R9999
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
1250 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Magasság:
35 mm
Hosszúság:
19 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; cable strain plinth 5PW