ABB - CM-EFS.2P túl- és alacsonyfeszültség figyelő relé, vez. 24 - 240 V AC/DC, 2CO, választható ON/OFF késleltetés, 0,1-30 s között állítható, rugós bekötés SN111722 - 1SVR740750R0400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. feszültségmérési tartomány - 3-600 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC/DC
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779876513
Sonepar cikkszám
SN111722
Gyártói cikkszám
1SVR740750R0400
Gyártói típuskód
1SVR740750R0400
1. feszültségmérési tartomány:
3-600 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC/DC
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Feszültség küszöbértéke:
3-600 V
1-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Igen
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Igen
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
30 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Váltóérintkezők száma:
2
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
30 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
78 mm
Mélység:
102 mm