ABB - CM-IWN.1S szigetelés- és földzárlat figyelő relé SN118055 - 1SVR750660R0200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - kevert hálózatok számára
Küszöbérték impedancia 1 - 1-200 kOhm
Szigetelési érték kijelzése - Nem
Szélesség - 45 mm
Hálózat levezetési kapacitása - 20 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779852623
Sonepar cikkszám
SN118055
Gyártói cikkszám
1SVR750660R0200
Gyártói típuskód
CM-IWN.1S
Funkció:
kevert hálózatok számára
Küszöbérték impedancia 1:
1-200 kOhm
Szigetelési érték kijelzése:
Nem
Szélesség:
45 mm
Hálózat levezetési kapacitása:
20 µF
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Küszöbérték impedancia 2:
2-200 kOhm
Tápfeszültség DC-nél:
24-240 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Feszültségmérési tartomány:
0-600 V
Névleges üzemi frekvencia:
15-400 Hz
Magasság:
85.6 mm
Mélység:
104.8 mm