ABB - CM-IWS.1S szigetelés- és földzárlat figyelő SN121960 - 1SVR730660R0100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - kevert hálózatok számára
Küszöbérték impedancia 1 - 1-100 kOhm
Szigetelési érték kijelzése - Nem
Szélesség - 22.5 mm
Hálózat levezetési kapacitása - 10 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779852609
Sonepar cikkszám
SN121960
Gyártói cikkszám
1SVR730660R0100
Gyártói típuskód
1SVR730660R0100
Funkció:
kevert hálózatok számára
Küszöbérték impedancia 1:
1-100 kOhm
Szigetelési érték kijelzése:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Hálózat levezetési kapacitása:
10 µF
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-240 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Feszültségmérési tartomány:
0-300 V
Névleges üzemi frekvencia:
15-400 Hz
Magasság:
85.6 mm
Mélység:
103.7 mm