ABB - CM-MPS.21S áramfigyelő relé 3f SN104782 - 1SVR730885R3300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen
Feszültségmérési tartomány - 0-280 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779851893
Sonepar cikkszám
SN104782
Gyártói cikkszám
1SVR730885R3300
Gyártói típuskód
1SVR730885R3300
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Feszültségmérési tartomány:
0-280 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Igen
Funkció aszimmetriafelismerés:
Igen
Szélesség:
25 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
180-280 V
Váltóérintkezők száma:
2
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
10 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
10 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
180-280 V
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
78 mm
Mélység:
100 mm