ABB - CM-MSS.51S termisztor relé, 2 CO érintkező, vez. fesz.: 24-240 V AC/DC SN115615 - 1SVR730712R1300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 2
Levehető szorítókkal - Nem
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma - 0
Külső Reset lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614496660
Sonepar cikkszám
SN115615
Gyártói cikkszám
1SVR730712R1300
Gyártói típuskód
1SVR730712R1300
Mérőáramkörök száma:
2
Levehető szorítókkal:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Igen
Váltóérintkezők száma:
2
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Magasság:
85.6 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
103.7 mm
CM-MSS.51S termisztor relé, 2 CO érintkező, vez. fesz.: 24-240 V AC/DC