Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - CM-PVS.41S Fázisfigyelő relé SN105825 - 1SVR730794R3300

ABB
MásolásMásolás
ABB - CM-PVS.41S  Fázisfigyelő relé SN105825

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció fázissorrend-figyelés - Igen

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen

  • Feszültségmérési tartomány - 300-500 V

  • Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779851848

Sonepar cikkszám

SN105825

Gyártói cikkszám

1SVR730794R3300

Gyártói típuskód

CM-PVS.41S

Funkció fázissorrend-figyelés:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció fáziskiesés-felismerés:

Igen

Feszültségmérési tartomány:

300-500 V

Funkció alsó feszültséghatár felismerés:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Funkció felső feszültséghatár felismerés:

Igen

Funkció aszimmetriafelismerés:

Nem

Szélesség:

22.5 mm

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

300-500 V

Váltóérintkezők száma:

2

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

30 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

30 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

300-500 V

Záróérintkezők száma:

0

Magasság:

85.6 mm

Mélység:

103.7 mm

CM-PVS.41S Fázisfigyelő relé