Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - CP-E24/5.0 kapcsolóüzemű tápegység, 'Economy' , bemenet: 100-240V AC, kimenet: 24V DC / 5.0A IP20 SN113263 - 1SVR427034R0000

ABB
MásolásMásolás
ABB - CP-E24/5.0 kapcsolóüzemű tápegység, 'Economy' , bemenet: 100-240V AC, kimenet: 24V DC / 5.0A IP20 SN113263

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 90-132 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779669689

Sonepar cikkszám

SN113263

Gyártói cikkszám

1SVR427034R0000

Gyártói típuskód

CP-E24/5.0

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

90-132 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC:

210-375 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

5 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Teljesítményleadás:

120 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

90-132 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

63.2 mm

Beépítési magasság:

123.6 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

123.6 mm

Mélység:

123.6 mm

Beépítési szélesség:

63.2 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség 2névleges értéke:

0 V

Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:

0 V

Kimeneti áram 2 névleges értéke:

0 A

Kimeneti áram 3 névleges értéke:

0 A

Teljesítményfelvétel:

140 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Védettség (NEMA):

1

CP-E24/5.0 kapcsolóüzemű tápegység, 'Economy' , bemenet: 100-240V AC, kimenet: 24V DC / 5.0A IP20