Nem visszaküldhető

ABB - Csatlakozóblokk, 12M, 12541X1+12532X2 GT93930 - M124950010

ABB
MásolásMásolás
ABB - Csatlakozóblokk, 12M, 12541X1+12532X2 GT93930

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozók száma - 26

  • Anyag - sárgaréz

  • Névleges áram - 125 A

  • Szerelési mód - egyéb

  • Sínszélesség - 345 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT93930

Gyártói cikkszám

M124950010

Gyártói típuskód

M124950010

Csatlakozók száma:

26

Anyag:

sárgaréz

Névleges áram:

125 A

Szerelési mód:

egyéb

Sínszélesség:

345 mm

Sínvastagság:

7 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Csatlakozóblokk, 12M, 12541X1+12532X2