ABB - Csatlakozóblokk, 18M, 12543X2+12535X2 SN079280 - M124980000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 18
Anyag - sárgaréz
Névleges áram - 125 A
Szerelési mód - egyéb
Sínszélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079280
Gyártói cikkszám
M124980000
Gyártói típuskód
M124980000
Csatlakozók száma:
18
Anyag:
sárgaréz
Névleges áram:
125 A
Szerelési mód:
egyéb
Sínszélesség:
300 mm
Sínvastagság:
7 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz szerelvényezett ; Csatlakozóblokk, 18M, 12543X2+12535X2