ABB - Csengő 230V moduláris 1modul IP20 G20656 - 2CSM131000R0821 / 2CSM232335R0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Optikai jelzés - Nem
Hangnem - folyamatos hang
Akusztikus jelzés - Igen
Névleges feszültség - 230 V
Hangszint - 82 dB
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012542886303
Sonepar cikkszám
G20656
Gyártói cikkszám
2CSM131000R0821 / 2CSM232335R0
Gyártói típuskód
SM1-230
Optikai jelzés:
Nem
Hangnem:
folyamatos hang
Akusztikus jelzés:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Hangszint:
82 dB
Max. teljesítményveszteség:
5.5 W
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
64 mm
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; Figyelmeztető jelzőberendezés, sorolható ; Csengő 230V moduláris 1modul