ABB - Csillárkapcsoló billentyűvel, IP44, Zoni, fekete matt SX143116 - 2CHT590594A6237
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - csillárkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
8592624450955
Sonepar cikkszám
SX143116
Gyártói cikkszám
2CHT590594A6237
Gyártói típuskód
3559T-A05940 237
Kapcsolási mód:
csillárkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
fekete
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
nem
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
matt
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
73.8 mm
Beépítési mélység:
22 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
lakkozott
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Fűtéskapcsoló:
Nem
Készülék magassága:
37.6 mm
Készülék mélysége:
73.8 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
22 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem