ABB - D02 biztosító aljzat TS sínre 3 pólus 63A 400 VAC GT96553 - 2CDE163001R1902
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D02
Pólusszám - 3
Névleges áram - 63 A
Szerelési mód - DIN-sín
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779655828
Sonepar cikkszám
GT96553
Gyártói cikkszám
2CDE163001R1902
Gyártói típuskód
ISS63/3
Méret:
D02
Pólusszám:
3
Névleges áram:
63 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Anyag:
műanyag
Kivitelezés fedéllel:
Igen
Névleges feszültség:
400 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítófoglalat ; D02 biztosító aljzat TS sínre 3 pólus 63A 400 VAC