ABB - Dimmer aktor univerzális IP20 GT76167 - 6197-0-0030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Kivitel - fényerő szabályozó
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Kimenetek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT76167
Gyártói cikkszám
6197-0-0030
Gyártói típuskód
6197-0-0030
Busz-rendszer KNX:
Igen
Kivitel:
fényerő szabályozó
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Kimenetek száma:
1
Modulszélesség:
1
Busz-csatolással:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
Kimeneti teljesítmény:
2400-2400 W
Terhelés fajtája:
univerzális
Feszültség:
230-230 V
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Teljesítménykiegészítés alkalmazható:
Nem
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Nem
Védettség (IP):
IP20