ABB - DKS adapterlemez TANGO G31556 - 5014A-B1017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - Modular-Jack
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fekete
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G31556
Gyártói cikkszám
5014A-B1017
Gyártói típuskód
5014A-B1017
Felhasználás:
Modular-Jack
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fekete
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
alapelem
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
46.6 mm
Készülék magassága:
13.3 mm
Készülék mélysége:
58.7 mm