Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - DKS hár SOLO-hoz G71396 - 1724-0-2773

ABB
MásolásMásolás
ABB - DKS hár SOLO-hoz G71396

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - adatcsatlakozó házhoz

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - kék

  • Összeállítás - alapelem felsőrésszel

  • Hordozógyűrű - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G71396

Gyártói cikkszám

1724-0-2773

Gyártói típuskód

1758-88

Felhasználás:

adatcsatlakozó házhoz

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

kék

Összeállítás:

alapelem felsőrésszel

Hordozógyűrű:

Igen

Feliratmező:

feliratmezővel

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

csavarral

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; DKS hár SOLO-hoz