Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - DKS lap 2xmod jack betét G71397 - 5014A-B1018

ABB
MásolásMásolás
ABB - DKS lap 2xmod jack betét G71397

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - Modular-Jack

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fekete

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G71397

Gyártói cikkszám

5014A-B1018

Gyártói típuskód

5014A-B1018

Felhasználás:

Modular-Jack

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fekete

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Összeállítás:

alapelem

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

46.6 mm

Készülék magassága:

13.3 mm

Készülék mélysége:

58.7 mm

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; DKS lap 2xmod jack betét