Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Dugalj 2P+F 106+ Váltó vízm fk IP44 fehér GT09435 - 1684-0-0307

ABB
MásolásMásolás
ABB - Dugalj 2P+F 106+ Váltó vízm fk IP44 fehér GT09435

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló/nyomógomb típusa - váltókapcsoló

  • Csatlakozóaljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Világítással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09435

Gyártói cikkszám

1684-0-0307

Gyártói típuskód

2601/6/20EWS

Kapcsoló/nyomógomb típusa:

váltókapcsoló

Csatlakozóaljzat típusa:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Világítással:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fehér

Háztartási szerelvények ; Kombinált kapcsoló/dugaszolóaljzat ; %Dugalj 2P+F 106+ Váltó vízm fk IP44 fehér