ABB - Dugalj 2P+F 16A/250V 2,5m TS35sínre csapfedéllel IP3X GT43172 - 2CSM211000R0721
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Feszültség fajtája - AC
Csapéófedéllel / csapfedeles - Igen
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Kontroll-fénnyel - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012542029052
Sonepar cikkszám
GT43172
Gyártói cikkszám
2CSM211000R0721
Gyártói típuskód
M1175-C
Névleges áram:
16 A
Feszültség fajtája:
AC
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Kontroll-fénnyel:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség:
250 V
Modulszélesség:
2.5
Beépítési mélység:
60 mm
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Aktív érintkezők száma (lapos):
2
Sorolható / moduláris készülékek ; Dugaszolóaljzat, sorolható ; Dugalj 2P+F 16A/250V 2,5m TS35sínre csapfedéllel