Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly barna GT84203 - 5518G-A03449 H1

ABB
MásolásMásolás
ABB - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly barna GT84203

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - barna

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT84203

Gyártói cikkszám

5518G-A03449 H1

Gyártói típuskód

SWING 5518G-A03449H1

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

barna

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

16 A

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 16A/250V sülly barna