ABB - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly GT11324 - 2011-0-1441
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - fekete
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulok száma (modulos építési módnál) - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11324
Gyártói cikkszám
2011-0-1441
Gyártói típuskód
2011-0-1441
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
fekete
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Halogénmentes:
Igen
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; %Dugalj 2P+F 16A/250V sülly